入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル素材 | プラスチック |
カム | D |
IP評価 | 65 |
キー番号 | キーなし |
キーの取り外し | キーなし |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、12、13 |
オペレーターの色 | ブラック |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
役職 | 2 |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | OX |
スイッチ操作@位置B | XO |
スイッチ操作@位置C | 第三の位置なし |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | レバー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | Action | 基本素材 | キー番号 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKS53FB | 瞬間的/維持/瞬間的 | プラスチック | キーなし | 3、3R、4、4X、12、13 | 30 mm | 拡張レバー | ¥21,532 | ||
ZB6AGH | 維持/維持/維持 | プラスチック | 200 | 4、4X、13 | 16 mm | キー付き | ¥14,382 | ||
9001KS11K1E11 | - | 金属 | - | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | キー付き | ¥36,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。