入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持/維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル素材 | 金属 |
カム | H |
IP評価 | 65 |
キー番号 | E10 |
キーの取り外し | 任意の位置 |
NEMA評価 | 3、3R、4、12、13 |
オペレーターの色 | クロム |
オペレーターヘッド素材 | 金属 |
役職 | 4 |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | ○○ |
スイッチ操作@位置B | うおおお |
スイッチ操作@位置C | オクスー |
スイッチ操作@位置D | オクソ |
オペレーターの種類 | キー付き |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | キー番号 | NEMA評価 | オペレーターの色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKS88 | プラスチック | キーなし | 3、3R、4、4X、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥11,997 | ||
9001KS88B | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | ブラック | レバー | ¥18,559 | ||
9001KS88 | 金属 | キーなし | 3、3R、4、12、13 | オペレーターなし | オペレーターなし | ¥13,051 | ||
9001SKS88B | プラスチック | キーなし | 3、3R、4、4X、12、13 | ブラック | レバー | ¥16,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。