入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインリレー |
AC接点定格 | 10A @ 277V |
基底型 | オクタル |
コイルボルト | 120 VAC |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
DCコンタクトレーティング | 10A @ 28V |
ピン数 | 8 |
Number of Poles | 2 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | メカニカルフラグ |
タイプ | 一般的用途 |
UPC | 994138735753 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | CN |
モデル | Number of Poles | AC接点定格 | 基底型 | プッシュしてテスト | ソケット | コイルボルト | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750XBXRC-12D | 2 | 10A @ 277V | オクタル | マニュアル | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 12 VDC | DPDT | 銀合金 | ¥4,944 | |
750XBXRC-240A | 2 | 10A @ 277V | オクタル | マニュアル | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 240 VAC | DPDT | 銀合金 | ¥4,944 | |
750XBXRC-24A | 2 | 10A @ 277V | オクタル | マニュアル | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 24 VAC | DPDT | 銀合金 | ¥4,944 | |
750XBXRC-24D | 2 | 10A @ 277V | オクタル | マニュアル | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 24 VDC | DPDT | 銀合金 | ¥4,944 | |
750XBXRM4L-120A | 2 | 10A @ 277V | オクタル | ロック可能な | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 120 VAC | DPDT | 銀合金 | ¥6,120 | |
750XBXRM4L-12D | 2 | 10A @ 277V | オクタル | ロック可能な | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 12 VDC | DPDT | 銀合金 | ¥6,120 | |
750XBXRM4L-240A | 2 | 10A @ 277V | オクタル | ロック可能な | Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1 | 240 VAC | DPDT | 銀合金 | ¥6,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。