アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 教室 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | 123 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 教室 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3 / 8 "から2" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー |
形式 | 軌道 |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。