入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準押しボタン |
深さ | 1.625 " |
高さ | 4.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
出力 | 5A @ 30 VAC / VDC |
評価 | 5A @ 250 VAC |
タイプ | 赤、瞬間 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
625RD | 一瞬 | ¥48,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。