SCHAEFER 1462.191305BL1 コンテナ 長さ 19 インチ、幅 13 インチ、高さ 5 インチ ブルー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナ |
容量 | 0.42 cu。 ft。 |
色 | 青 |
設計 | まっすぐな固い壁 |
高さ | 4.6 " |
内側の底の長さ | 17.7 " |
内側の底の幅 | 11.8 " |
内側の高さ | 4" |
内側の長さ | 17.75 " |
内幅 | 11.75 " |
負荷容量 | 33ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 5" |
外側の長さ | 19 " |
外側の幅 | 13 " |
スタッキング容量 | 330ポンド |
温度。 範囲 | -4〜212度F |
タイプ | 積み重ね可能な |
ボリューム容量 | 0.42 cu。 ft。 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 容量 | 色 | 外側の幅 | 幅(Width) | 高さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1463.130906GN1 | 13 " | 0.25 cu。 ft。 | グリーン | 9" | 8.3 " | 5.8 " | 5.125 " | 11.75 " | ¥5,129 | ||
1463.130906BL1 | 13 " | 0.25 cu。 ft。 | 青 | 9" | 8.3 " | 5.8 " | 5.125 " | 11.75 " | ¥5,129 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。