入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナ |
容量 | 0.25 cu。 ft。 |
色 | 青 |
設計 | まっすぐな固い壁 |
高さ | 5.8 " |
内側の底の長さ | 11.8 " |
内側の底の幅 | 7.8 " |
内側の高さ | 5.125 " |
内側の長さ | 11.75 " |
内幅 | 7.75 " |
負荷容量 | 33ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 13 " |
外側の幅 | 9" |
スタッキング容量 | 330ポンド |
温度。 範囲 | -4〜212度F |
タイプ | 積み重ね可能な |
ボリューム容量 | 0.25 cu。 ft。 |
幅(Width) | 8.3 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 容量 | 色 | 外側の幅 | 幅(Width) | 高さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1462.191305BL1 | 19 " | 0.42 cu。 ft。 | 青 | 13 " | 12.5 " | 4.6 " | 4" | 17.75 " | ¥7,233 | ||
1463.130906GN1 | 13 " | 0.25 cu。 ft。 | グリーン | 9" | 8.3 " | 5.8 " | 5.125 " | 11.75 " | ¥5,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。