入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプレーノズル |
色 | ブラック |
接続 | 3/4 "GHT |
構造 | 黄銅/ステンレス鋼 |
設計 | リアトリガー |
フロー制御 | トリガー |
注ぐ速さ | 2.5〜7.5 gpm |
長さ | 5.25 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7419910010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 色 | 接続 | 構造 | 設計 | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1A | 200度F | 安全オレンジ | 3/4 "GHT | アルミニウム、真ちゅう、ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.5〜7.5 gpm | 5.25 " | 150のプサイ | ¥16,460 | ||
N1AW | 200度F | ホワイト | 3/4 "GHT | アルミニウム、真ちゅう、ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.5〜7.5 gpm | 5.25 " | 150のプサイ | ¥17,182 | ||
N1AB | 200度F | ブラック | 3/4 "GHT | アルミニウム、真ちゅう、ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.5〜7.5 gpm | 5.25 " | 150のプサイ | ¥17,561 | ||
N1SS | 200度F | 安全オレンジ | Ght | ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.5〜7.5 gpm | 5.25 " | 150のプサイ | ¥29,660 | ||
N1SSW | 200度F | ホワイト | Ght | ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.5〜7.5 gpm | 5.25 " | 150のプサイ | ¥30,604 | ||
N1SSB | 200度F | ブラック | Ght | ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.5〜7.5 gpm | 5.25 " | 150のプサイ | ¥29,558 | ||
N1T | 200度F | 安全オレンジ | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.5〜7.5 gpm | 5.25 " | 150のプサイ | ¥20,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。