SANI-LAV 227 シャベル ステンレス鋼
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステンレス鋼のシャベル |
ブレードの長さ | 15.5 " |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | スクープ |
ブレード幅 | 11.5 " |
色 | ステンレス |
設計 | 1ピース |
拡張長さ | 40 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
タイプ | 耐薬品性/耐腐食性 |
船の重量(kg) | 3.7 |
船高(cm) | 55.25 |
船の長さ(cm) | 102.87 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | ブレードの長さ | ブレード材質 | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | 拡張長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207R | 強化 | 14 " | 304ステンレススチール | スクープ | 10.5 " | シルバー | 39 " | 39 " | ¥57,757 | ||
207 | 耐薬品性/耐腐食性 | 14 " | ステンレス鋼 | スクープ | 10.5 " | ステンレス | 39 " | 39 " | ¥54,899 | ||
217 | 耐薬品性/耐腐食性 | 12.5 " | ステンレス鋼 | スクエアポイント | 9.5 " | ステンレス | 40 " | 40 " | ¥55,220 | ||
267 | 耐薬品性/耐腐食性 | 11 " | ステンレス鋼 | フラットスクエアポイント | 7" | ステンレス | 39 " | 39 " | ¥53,025 | ||
217R | 強化 | 12.5 " | 304ステンレススチール | スクープ | 9.5 " | ステンレス | 40 " | 40 " | ¥59,967 | ||
227R | 強化 | 15.5 " | 304ステンレススチール | スクープ | 11.5 " | ステンレス | 40 " | 40 " | ¥63,516 | ||
267R | 強化 | 9" | 304ステンレススチール | スクープ | 7" | ステンレス | 39 " | 39 " | ¥55,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。