SANI-LAV 207R ショベル 強化ステンレススチール 39 インチ
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
アイテム価格 | ステンレス鋼のシャベル |
ブレードの長さ | 14 " |
ブレード材質 | 304ステンレススチール |
ブレードタイプ | スクープ |
ブレード幅 | 10.5 " |
色 | シルバー |
設計 | 1ピース |
拡張長さ | 39 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
タイプ | 強化 |
UPC | 00810035835290 |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | タイプ | ブレードの長さ | ブレード材質 | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | 拡張長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 耐薬品性/耐腐食性 | 14 " | ステンレス鋼 | スクープ | 10.5 " | ステンレス | 39 " | 39 " | ¥54,899 | ||
217 | 耐薬品性/耐腐食性 | 12.5 " | ステンレス鋼 | スクエアポイント | 9.5 " | ステンレス | 40 " | 40 " | ¥55,220 | ||
227 | 耐薬品性/耐腐食性 | 15.5 " | ステンレス鋼 | スクープ | 11.5 " | ステンレス | 40 " | 40 " | ¥55,615 | ||
267 | 耐薬品性/耐腐食性 | 11 " | ステンレス鋼 | フラットスクエアポイント | 7" | ステンレス | 39 " | 39 " | ¥53,025 | ||
217R | 強化 | 12.5 " | 304ステンレススチール | スクープ | 9.5 " | ステンレス | 40 " | 40 " | ¥59,967 | ||
227R | 強化 | 15.5 " | 304ステンレススチール | スクープ | 11.5 " | ステンレス | 40 " | 40 " | ¥63,516 | ||
267R | 強化 | 9" | 304ステンレススチール | スクープ | 7" | ステンレス | 39 " | 39 " | ¥55,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。