SANI-LAV 2075R 強化フォーク ステンレススチール 9 インチ タイン
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
アイテム価格 | 強化ドラッグフォーク |
色 | ステンレス |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | Tハンドル |
タインの長さ | 9" |
タインの数 | 4 |
タイン素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 4.09 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8201904000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。