SANDUSKY LEE PWS351871-5W 棚オープン自立型スチール 71
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
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | ホワイト |
深さ | 18 " |
高さ | 71 " |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 330ポンド |
棚板タイプ | 換気された |
棚のスタイル | Open |
棚板タイプ | フリースタンディング |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 18.78 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 93.98 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚容量 | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 材料 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR4818HPSVL6 | 500ポンド | シルバー | 18 " | 48 " | パウダーコーティング | 84 " | 鋼 | 6 | ¥48,104 | ||
UR184872-R | 800ポンド | レッド | 18 " | 48 " | パウダーコーティング | 72 " | 鋼 | 5 | ¥47,238 | ||
PWS241228-3W | 100ポンド | ホワイト | 12 " | 24 " | - | 28 " | - | 3 | ¥13,412 | ||
PWS241235-4W | 100ポンド | ホワイト | 12 " | 24 " | - | 35 " | - | 4 | ¥7,737 | ||
PWS301447-4W | 330ポンド | ホワイト | 14 " | 30 " | - | 47 " | - | 4 | ¥25,279 | ||
PWS351471-4W | 330ポンド | ホワイト | 14 " | 35 " | - | 71 " | - | 4 | ¥31,515 | ||
PS361872-5B | 150ポンド | ブラック | 18 " | 36 " | プラスチック | 72 " | プラスチック | 5 | ¥20,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。