SALSBURY INDUSTRIES4975GRYクーリエボックスグレー| AD3ERB 3YNX4

SALSBURY INDUSTRIES 4975GRY 宅配ボックス グレー

在庫あり
アイテム:AD3ERB モデル:4975GRY相互参照:3YNX4

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥291,779 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item宅配便ボックス
ボックス素材
グレー
深さ26 "
ドアの材質
終了パウダーコーティング
高さ49 "
ローディングフロント
取り付け表面
正味重量160ポンド
幅(Width)20 "

発送情報:

船の重量(kg) 69.75
船高(cm)129.54
船の長さ(cm)71.12
船幅(cm)55.88
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
SALSBURY INDUSTRIES4975WHTクーリエボックスホワイト| AD3ERC 3YNX5 4975WHTホワイト¥291,779
SALSBURY INDUSTRIES 4975BLU 宅配ボックス ブルー | AD3ERD 3YNX6 4975BLU¥291,779

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SALSBURY INDUSTRIES 4975GRY 宅配ボックス グレー
¥291,779 /単価