SALSBURY INDUSTRIES 4955ALM 小包ドロップ埋め込み型取り付けアルミニウム
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小包のドロップ |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 8.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 16.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 25ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 幅12-1/4インチ x 高さ6インチ。 |
タイプ | 埋込マウント |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 10.43 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。