SALSBURY INDUSTRIES 4835BRZ 装飾メールボックス ポスト ブロンズ 4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メールボックスの投稿 |
色 | ブロンズ |
深さ | 4" |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 81 " |
取り付け | 地下 |
正味重量 | 30ポンド |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 4" |
タイプ | ファッションリング |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。