SALSBURY INDUSTRIES 4145E-GRN コラム メールボックス イーグル ロック PC グリーン
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 列のメールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | グリーン |
深さ | 15.75 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 13.25 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 20ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 正方形である |
スロット容量 | 10 "W x 2-1 / 2" H |
タイプ | イーグルロック |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 正味重量 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140E-BGE | ベージュ | 15.8 " | 11.5 " | 15ポンド | 鷲 | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4140E-BLK | ブラック | 15.75 " | 11.5 " | 15ポンド | 鷲 | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4140E-GRN | グリーン | 15.75 " | 11.5 " | 15ポンド | 鷲 | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4140E-WHT | ホワイト | 15.75 " | 11.5 " | 15ポンド | 鷲 | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4145E-BGE | ベージュ | 15.75 " | 13.25 " | 20ポンド | イーグルロック | 11.25 " | - | 見積依頼
| |
4145E-BLK | ブラック | 15.75 " | 13.25 " | 20ポンド | イーグルロック | 11.25 " | - | 見積依頼
| |
4145E-WHT | ホワイト | 15.75 " | 13.25 " | 20ポンド | イーグルロック | 11.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。