SALSBURY INDUSTRIES 4085B メールスロット 真鍮 縦型 真鍮
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メールスロット |
ボックス素材 | 真鍮 |
色 | 真鍮 |
深さ | 0.75 " |
ドアの材質 | 真鍮 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 11 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 5ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 垂直 |
スロット容量 | 1-3 / 4 "W x 7-3 / 4" H |
タイプ | 真鍮 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302419080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。