SALSBURY INDUSTRIES 4075A メールスロット 真鍮 横型 アンティーク
アイテム:AG3GHK
モデル:4075A相互参照:33KP67
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | メールスロット |
ボックス素材 | 真鍮 |
色 | アンティーク |
深さ | 1.75 " |
ドアの材質 | 真鍮 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 3.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 10ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 9-1 / 2 "W x 1-3 / 4" H |
タイプ | 真鍮 |
幅(Width) | 13.25 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 8302419080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。