SALSBURY INDUSTRIES 3911S-04CFP 標準横型メールボックス、4C、17.5 x 69.25 x 19 インチ サイズ、11 ドア高
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4C標準水平メールボックス |
深さ | 19 " |
高さ | 69.25 " |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 正味重量 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140P-BGE | ベージュ | 15.8 " | 11.5 " | 列のメールボックス | 15ポンド | 痛み | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4140P-BLK | ブラック | 15.75 " | 11.5 " | 列のメールボックス | 15ポンド | 痛み | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4140P-GRN | グリーン | 15.75 " | 11.5 " | 列のメールボックス | 15ポンド | 痛み | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4140P-WHT | ホワイト | 15.75 " | 11.5 " | 列のメールボックス | 15ポンド | 痛み | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
4145P-BGE | ベージュ | 15.75 " | 13.25 " | 列のメールボックス | 20ポンド | プレーンロック | 11.25 " | - | 見積依頼
| |
4145P-BLK | ブラック | 15.75 " | 13.25 " | 列のメールボックス | 20ポンド | プレーンロック | 11.25 " | - | 見積依頼
| |
4145P-GRN | グリーン | 15.75 " | 13.25 " | 列のメールボックス | 20ポンド | プレーンロック | 11.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。