SALSBURY INDUSTRIES 3716D-10BFU 標準横型メールボックス、4C、31.125 x 56.75 x 17 インチ サイズ、10 ドア、ブラック
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4C標準水平メールボックス |
深さ | 17 " |
高さ | 56.75 " |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 74.25 |
プロダクト | モデル | 利き手 | 色 | 深さ | ポストの高さ | タイプ | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | 水平な | アルミニウム | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02ARU | 水平な | アルミニウム | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02GFU | 水平な | ゴールド | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02GRU | 水平な | ゴールド | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02SFU | 水平な | 砂岩 | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02SRU | 水平な | 砂岩 | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
| |
3709S-02ZFU | 水平な | ブロンズ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | 横型メールボックス | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。