SALSBURY INDUSTRIES 3706D-10AFU 横型メールボックス USPS 10 ドア アルミニウム FL 23-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | アルミニウム |
深さ | 17 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 23.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 90ポンド |
ドアの数 | 10 |
利き手 | 水平な |
スロット容量 | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 31.12 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610AFU | アルミニウム | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610ARU | アルミニウム | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610GFU | ゴールド | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610GRU | ゴールド | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610SFU | 砂岩 | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610SRU | 砂岩 | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610ZFU | ブロンズ | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。