SALSBURY INDUSTRIES 3610GRU 横型メールボックス USPS 10 ドア ゴールド Rl 29-3/4 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 横型メールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ゴールド |
深さ | 16.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 29.75 " |
ローディング | リア |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 65ポンド |
ドアの数 | 10 |
利き手 | 水平な |
タイプ | USPS |
幅(Width) | 29.25 " |
船の重量(kg) | 30.84 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610AFU | アルミニウム | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610ARU | アルミニウム | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610GFU | ゴールド | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610SFU | 砂岩 | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610SRU | 砂岩 | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610ZFU | ブロンズ | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
| |
3610ZRU | ブロンズ | 16.5 " | 29.75 " | 65ポンド | 29.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。