SALSBURY INDUSTRIES 33354MAH ロッカー 傾斜トップ W36 x D21 マホガニー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 3フレームワイドスロープトップキット |
色 | マホガニー |
終了 | プラスチックラミネート |
材料 | パーチクルボード |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 7.75 " |
全幅 | 36 " |
サブカテゴリ | スロープトップ |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 4410110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33353BLK | ブラック | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353BLU | 青 | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353CHE | 桜 | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353GRY | グレー | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353MAH | マホガニー | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353年MAP | メイプル | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33354BLK | ブラック | 21 " | 7.75 " | スロープトップ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。