SALSBURY INDUSTRIES 33353BLK ロッカー スロープトップ 3 ワイド 36 x 18 ブラック
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 3フレームワイドスロープトップキット |
色 | ブラック |
終了 | プラスチックラミネート |
材料 | パーチクルボード |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 6.625 " |
全幅 | 36 " |
サブカテゴリ | 3フレームワイドスロープトップキット |
船の重量(kg) | 4.49 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403907080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33353BLU | 青 | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353CHE | 桜 | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353GRY | グレー | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353MAH | マホガニー | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33353年MAP | メイプル | 18 " | 6.625 " | 3フレームワイドスロープトップキット | - | 見積依頼
| |
33354BLK | ブラック | 21 " | 7.75 " | スロープトップ | - | 見積依頼
| |
33354BLU | 青 | 21 " | 7.75 " | スロープトップ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。