SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BLK-P リージェンシー Cbu プライベート アクセス 8 ドア ブラック
アイテム:AG3MQC
モデル: 3308R-BLK-P相互参照:33MC66
空き状況を確認する
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リージェンシークラスターボックスユニット |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブラック |
深さ | 18.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 71.75 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 台座 |
正味重量 | 190ポンド |
ドアの数 | 8 |
利き手 | 水平な |
ポストの高さ | 28.5 " |
投稿資料 | アルミニウム |
ポストの厚さ | 12 " |
スロット容量 | 11-3 / 4 "W x 3/4" H |
タイプ | プライベートアクセス |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 正味重量 | ドアの数 | ポストの高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308R-BRZ-P | ブロンズ | 190ポンド | 8 | 28.5 " | プライベート | - | 見積依頼
| |
3308R-GRN-P | グリーン | 190ポンド | 8 | 28.5 " | プライベートアクセス | - | 見積依頼
| |
3308R-SAN-P | 砂岩 | 190ポンド | 8 | 28.5 " | プライベートアクセス | - | 見積依頼
| |
3308R-WHT-P | ホワイト | 190ポンド | 8 | 28.5 " | プライベートアクセス | - | 見積依頼
| |
3312R-BLK-P | ブラック | 190ポンド | 12 | 28.5 " | プライベート | - | 見積依頼
| |
3312R-BRZ-P | ブロンズ | 190ポンド | 12 | 28.5 " | プライベート | - | 見積依頼
| |
3312R-GRN-P | グリーン | 190ポンド | 12 | 28.5 " | プライベート | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。