SALSBURY INDUSTRIES 2265SP レターボックス スリム凹型砂岩
アイテム: AG3GLV
モデル:2265SP相互参照:33KR88
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | レターボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 3.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 19 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 凹型 |
正味重量 | 15ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 垂直 |
スロット容量 | 7-1 / 2 "W x 3/4" H |
タイプ | スリム |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。