アイテム価格 | フリーランニングインサート |
ドリルサイズ | 8.3 mm |
終了 | ドライフィルム潤滑剤 |
フリーコイル径 | 10.075 mm |
インサートの長さ | 8 mm |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 100 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M8 X 1.25 |
ねじの種類 | メートル法の粗い、メートル法のフリーランニング |
UPC | 696454957825 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。