SALSBURY INDUSTRIES 2240SU レターボックス 標準表面 砂岩
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レターボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | 砂岩 |
深さ | 7.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 19 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 表面 |
正味重量 | 20ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 垂直 |
スロット容量 | 11-1/2"W x 3/4"D |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。