SALSBURY INDUSTRIES 19058-10SSK 携帯電話ロッカー 幅 13 インチ、奥行き 8 インチ
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
アイテム価格 | 携帯電話ロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | すな |
深さ | 9.25 " |
ドアタイプ | アルミニウム |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | アルミニウム |
高さ | 31 " |
ロックタイプ | マスターキーロック |
ロッカーの構成 | (2)ワイド、(10)人 |
材料 | アルミニウム |
開口部の深さ | 8" |
開口部の高さ | 5.5 " |
開口部の幅 | 13 " |
全体の深さ | 9.25 " |
全体の高さ | 31 " |
全幅 | 30.5 " |
段 | 5 |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 開口部の高さ | 色 | 深さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 幅(Width) | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSK | 5.5 " | すな | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-25GSK | 5.5 " | ゴールド | - | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-25ZSK | 5.5 " | ブロンズ | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-25質問 | 5.5 " | アルミニウム | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-20SSK | 5.5 " | すな | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-20GSK | 5.5 " | ゴールド | - | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | パウダーコート | - | 見積依頼
| |
19058-20ZSK | 5.5 " | ブロンズ | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | パウダーコート | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。