アイテム価格 | 脱水/ユーティリティポンプ |
アンプ | 1交流 |
ベース材料 | アセタール |
コード長 | 8ft。 |
直径 | 4.25 " |
NPTの排出 | 1-1 / 8」 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 20 |
高さ | 7.375 " |
住まい | バロックス |
住宅資材 | バロックス |
HP | 1/6 |
インペラ材質 | ガラス繊維入りナイロン |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大液体温度 | 150度F |
最大頭 | 15のフィート |
シャフト材質 | ブナN、PTFE |
シャフトシール | ブナN、PTFE |
スイッチタイプ | なし |
タイプ | マリンサンプ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。