定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGSPX-23-23-SSリジッドシャフトカップリングツーピース1-7 / 16インチ| AF9XAG 30VK29

RULAND MANUFACTURING SPX-23-23-SS リジッドシャフトカップリング ツーピース 1-7/16 インチ

在庫あり
アイテム:AF9XAG モデル:SPX-23-23-SS相互参照:30VK29

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥137,812 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item剛体軸継手
ボア径1.437 "
クリアランス径2.84 "
材料303ステンレススチール
マックス。 RPM4000
外径2.625 "
全体の長さ(Overall Length)3.875 "
スクリューサイズ5 / 16-24 "
タイプツーピースクランプタイプ

発送情報:

船の重量(kg) 2.07
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径クリアランス径材料外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズタイプ価格
RULAND MANUFACTURINGMSCX-10-10-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ10mm | AF9WWW 30VJ49 MSCX-10-10-SS10 mm-303ステンレススチール29 mm45 mmM5mm止めねじタイプ¥20,944
RULAND MANUFACTURINGMSCX-12-12-Fリジッドシャフトカップリング止めねじ12mm | AF9WWX 30VJ50 MSCX-12-12-F12 mm-1215鉛フリー鋼29 mm45 mmM6mm止めねじタイプ¥10,941
RULAND MANUFACTURINGMSCX-12-12-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ12mm | AF9WWY 30VJ51 MSCX-12-12-SS12 mm-303ステンレススチール29 mm45 mmM6mm止めねじタイプ¥20,944
RULAND MANUFACTURINGMSCX-14-14-Fリジッドシャフトカップリング止めねじ14mm | AF9WWZ 30VJ52 MSCX-14-14-F14 mm-1215鉛フリー鋼34 mm50 mmM6mm止めねじタイプ¥13,472
RULAND MANUFACTURINGMSCX-14-14-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ14mm | AF9WXA 30VJ53 MSCX-14-14-SS14 mm-303ステンレススチール34 mm50 mmM6mm止めねじタイプ¥28,880
RULAND MANUFACTURINGMSCX-16-16-Fリジッドシャフトカップリング止めねじ16mm | AF9WXB 30VJ54 MSCX-16-16-F16 mm-1215鉛フリー鋼34 mm50 mmM6mm止めねじタイプ¥13,472
RULAND MANUFACTURINGMSCX-16-16-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ16mm | AF9WXC 30VJ55 MSCX-16-16-SS16 mm-303ステンレススチール34 mm50 mmM6mm止めねじタイプ¥25,795

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SPX-23-23-SS リジッドシャフトカップリング ツーピース 1-7/16 インチ
¥137,812 /単価