入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 10 mm |
材料 | 303ステンレススチール |
マックス。 RPM | 4000 |
外径 | 29 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 45 mm |
スクリューサイズ | M5mm |
タイプ | 止めねじタイプ |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCX-12-12-F | 12 mm | - | 1215鉛フリー鋼 | 29 mm | 45 mm | M6mm | 止めねじタイプ | ¥10,941 | |
MSCX-12-12-SS | 12 mm | - | 303ステンレススチール | 29 mm | 45 mm | M6mm | 止めねじタイプ | ¥20,944 | |
MSCX-14-14-F | 14 mm | - | 1215鉛フリー鋼 | 34 mm | 50 mm | M6mm | 止めねじタイプ | ¥13,472 | |
MSCX-14-14-SS | 14 mm | - | 303ステンレススチール | 34 mm | 50 mm | M6mm | 止めねじタイプ | ¥28,880 | |
MSCX-16-16-F | 16 mm | - | 1215鉛フリー鋼 | 34 mm | 50 mm | M6mm | 止めねじタイプ | ¥13,472 | |
MSCX-16-16-SS | 16 mm | - | 303ステンレススチール | 34 mm | 50 mm | M6mm | 止めねじタイプ | ¥25,795 | |
MSCX-20-20-F | 20 mm | - | 1215鉛フリー鋼 | 42 mm | 65 mm | M6mm | 止めねじタイプ | ¥16,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。