定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGSPH-82-Fシャフトカラークランプ2pc5-1 / 8インチスチール| AF9YAG 30VT05

RULAND MANUFACTURING SPH-82-F シャフト カラー クランプ 2個 5-1/8 インチ スチール

在庫あり
アイテム:AF9YAG モデル:SPH-82-F相互参照:30VT05

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥177,494 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径5.125 "
クリアランス径7.254 "
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
材料黒酸化物1215鉛フリー鋼
個数2
動作温度 範囲-40度から350度F
外径7"
ねじ材合金鋼
スクリューサイズ1 / 2」-20
幅(Width)1.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.14
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)20.32
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径クリアランス径外径価格
RULAND MANUFACTURINGSPH-59-Fシャフトカラークランプ2個3-11 / 16インチスチール| AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11 / 16」5.852 "5.5 "¥99,930
RULAND MANUFACTURINGSPH-60-Fシャフトカラークランプ2pc3-3 / 4インチスチール| AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "¥101,517
RULAND MANUFACTURINGSPH-61-Fシャフトカラークランプ2個3-13 / 16インチスチール| AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16」6.083 "5.75 "¥113,135
RULAND MANUFACTURINGSPH-62-Fシャフトカラークランプ2個3-7 / 8インチスチール| AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "¥99,054
RULAND MANUFACTURINGSPH-63-Fシャフトカラークランプ2個3-15 / 16インチスチール| AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15 / 16」6.083 "5.75 "¥97,082
RULAND MANUFACTURINGSPH-49-Fシャフトカラークランプ2個3-1 / 16インチスチール| AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16」5.397 "5"¥79,655
RULAND MANUFACTURINGSPH-50-Fシャフトカラークランプ2pc3-1 / 8インチスチール| AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"¥79,655

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SPH-82-F シャフト カラー クランプ 2個 5-1/8 インチ スチール
¥177,494 /単価