入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 10のミリメートル×7ミリメートル |
クリアランス径 | 31.8 mm |
終了 | 明るい |
ボアを通る長さ | 17.02 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
最大角度のずれ | 3度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.01 |
マックス。 退屈させる | 10 |
マックス。 退屈させる | 10 mm |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 |
マックス。 RPM | 6000 |
最大温度範囲(F) | 350度 |
最小退屈させる | 7 mm |
外径 | 28.6 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 38.1 mm |
スクリューサイズ | M5mm |
ねじタイプ | 止めねじ |
止めネジの位置 | 2(120度) |
サイズ | PSMR29 |
形式 | 4ビーム止めねじ |
トルク | 54インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.071 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR10-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 9.50 mm | - | 9.50 mm | 14.3 mm | M2mm | - | ¥11,037 | |
PSMR13-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 12.70 mm | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | - | ¥11,207 | |
PSMR13-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 12.70 mm | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | - | ¥11,141 | |
PSMR13-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 12.70 mm | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | - | ¥9,571 | |
PSMR16-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥10,812 | |
PSMR16-4-3-A | 225 | 4 x 3 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥10,812 | |
PSMR16-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥10,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。