入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 9のミリメートル×9ミリメートル |
クリアランス径 | 25.4 mm |
終了 | 黒アルマイト |
ボアを通る長さ | 16.6 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 1.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.012 |
マックス。 退屈させる | 9.00 |
マックス。 退屈させる | 9.00 mm |
最大平行ずれ(インチ) | 0.004 |
マックス。 RPM | 10,000 |
最大温度範囲(F) | 200度 |
最小退屈させる | 9 mm |
外径 | 25.4 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 33.3 mm |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
サイズ | MBC25 |
形式 | ベローズクランプ |
トルク | 60インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 244 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | マックス。 退屈させる | ボア径 | クリアランス径 | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC15-5-4-A | - | 5 x 4 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥33,719 | |
MBC15-5-5-A | - | 5 x 5 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥36,694 | |
MBC15-6-4-A | - | 6 x 4 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥33,719 | |
MBC41-16-12-A | - | 16 x 12 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥41,973 | |
MBC41-16-15-A | - | 16 x 15 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥41,973 | |
MBC41-16-16-A | - | 16 x 16 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥41,973 | |
MBC41-20-15-A | - | 20 x 15 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥41,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。