入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1.5 " |
キャップスクリューサイズ | 1 / 4-28 |
クリアランス径 | 2.578 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
終了 | 明るい |
内部径 | 1.5 " |
材料 | 2024アルミニウム |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から225度F |
外径 | 2.375 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4」-28 |
タイプ | ワンピースクランプ |
幅(Width) | 9 / 16 " |
温度に耐える。 | 225度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-40-F | 3.75 " | 2.5 " | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8」-24 | 7 / 8 " | 350度F | 4.034 " | ¥17,884 | ||
CL-10-A | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1.5 " | ¥2,397 | ||
CL-10-F | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.5 " | ¥2,046 | ||
CL-10-SS | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.5 " | ¥4,993 | ||
CL-11-A | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 225度F | 1.564 " | ¥2,734 | ||
CL-11-F | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.564 " | ¥2,231 | ||
CL-11-SS | 1.375 " | 11 / 16 " | #10-32 | ステンレス鋼 | #10-32 | 7 / 16 " | 350度F | 1.564 " | ¥5,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。