RUBBERMAID FGSR18SSPL オープントップゴミ箱 長方形 40 ガロン
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
アイテム価格 | オープントップのゴミ箱 |
容量 | 40ガロン。 |
色 | ステンレス鋼 |
直径 | 18.75 " |
終了 | スムーズ |
高さ | 30 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 24 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | Open |
トップタイプ | Open |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7323930080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 基本素材 | 容量 | 屋内/屋外 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSO820PLBK | オープントップのゴミ箱 | 32 " | - | 9ガロン。 | 屋内 | - | 鋼 | 自立 | ¥81,770 | ||
FGWMB30RBK | オープントップのゴミ箱 | 16 " | - | 7.5ガロン。 | 屋内 | 8.5 " | 軽量スチールメッシュ | 自立 | - | 見積依頼
| |
FGWMB20SLV | オープントップのゴミ箱 | 14 " | - | 5ガロン。 | 屋内 | - | 軽量スチールメッシュ | 自立 | ¥7,324 | ||
FGAOT35SPL | オープントップのゴミ箱 | 32 " | - | 35ガロン。 | 屋内 | - | アルミニウム | 自立 | ¥281,330 | ||
FGAOT62SPL | オープントップのゴミ箱 | 35 " | - | 55ガロン。 | 屋内 | - | アルミニウム | 自立 | ¥423,657 | ||
FGSC14SSPL | オープントップのゴミ箱 | 30 " | - | 24ガロン。 | 屋内 | 14.75 " | ステンレス鋼 | 自立 | ¥157,451 | ||
FGSC18SSPL | オープントップのゴミ箱 | 31.25 " | - | 40ガロン。 | 屋内 | 18.75 " | ステンレス鋼 | 自立 | ¥292,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。