入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェットモップ |
基本素材 | ほうれんそう |
色 | ホワイト |
カラーコーディングシステム | 有り |
接続タイプ | クランプスタイル |
乾燥重量 | 22〜28オンス |
エンドタイプ | ループ |
ヘッドバンドサイズ | 5" |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 48 1/2 "から54/1" |
材料 | 合成ブレンド |
モップスタイル | 文字列 |
プライ | 4 |
幅(Width) | 5 1 / 2〜6 1/2 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 基本素材 | 色 | 材料 | モップスタイル | プライ | 幅(Width) | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | ほうれんそう | 青 | 合成ブレンド | 文字列 | 4 | 1" | サイドゲート | ¥36,295 | ||
FGF51700BL00 | 6" | ほうれんそう | 青 | 合成ブレンド | 文字列 | 4 | 1" | サイドゲート | ¥41,239 | ||
FGF55700BL00 | 6" | ほうれんそう | 青 | 合成ブレンド | 文字列 | 4 | 5" | クランプスタイル | ¥39,726 | ||
FGF51700WH00 | 6" | ほうれんそう | ホワイト | 合成ブレンド | 文字列 | 4 | 1" | サイドゲート | ¥40,334 | ||
FGF51800BL00 | 6" | ほうれんそう | 青 | 合成ブレンド | 文字列 | 4 | 1" | サイドゲート | ¥45,249 | ||
FGF55800BL00 | 6" | ほうれんそう | 青 | 合成ブレンド | 文字列 | 4 | 5" | クランプスタイル | ¥43,012 | ||
FGF51800WH00 | 6" | ほうれんそう | ホワイト | 合成ブレンド | 文字列 | 4 | 1" | サイドゲート | ¥43,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。