RUBBERMAID FG9F3900RED 保冷バッグ 19 3/4×19 3/4
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
アイテム価格 | 断熱デリバリーバッグ |
色 | レッド |
コンパートメントの寸法Wx D x H | 17-3 / 4 x 17-3 / 4 x 11 " |
外形寸法Wx D x H | 19-3 / 4 x 19-3 / 4 x 13 " |
保持力 | 16-18 "からXNUMX"のピザ |
材料 | ナイロン |
タイプ | ピザ、ケータリング、サンドイッチバッグ |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 4202920807 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 保持力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FG9F3700RED | 16〜18インチまたはXNUMX〜XNUMXインチのピザ | ピザバッグ | ¥19,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。