入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱デリバリーバッグ |
色 | レッド |
コンパートメントの寸法Wx D x H | 17-3/4 x 19-1/2 x 5-3/4" |
外形寸法Wx D x H | 19-3/4 x 21-1/2 x 7-3/4" |
保持力 | 16〜18インチまたはXNUMX〜XNUMXインチのピザ |
材料 | ナイロン |
タイプ | ピザバッグ |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 4202920807 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 保持力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FG9F3900RED | 16-18 "からXNUMX"のピザ | ピザ、ケータリング、サンドイッチバッグ | ¥23,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。