RUBBERMAID FG758888GRN モップバケツと絞り器 35 クォート グリーン
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
アイテム価格 | モップバケットと絞り器 |
容量 | 35qt。 |
キャスタータイプ | 3 "ノンマーキング |
色 | グリーン |
ハンドル材料 | 金属 |
材料 | ポリプロピレン |
メカニズム | 手動式 |
全体の高さ | 36.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 1 / 10 " |
全幅 | 15 7 / 10 " |
形状 | 長方形の |
絞りタイプ | サイドプレス |
船の重量(kg) | 9.09 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | ハンドル材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618688YEL | 44qt。 | イエロー | 金属 | 38 " | 24 " | 17 " | ¥84,857 | ||
FG757688YEL | 44qt。 | イエロー | 金属 | 38 " | 24 " | 17 " | ¥90,078 | ||
FG738000YEL | 31qt。 | イエロー | 金属 | 32.25 " | 13.25 " | 22.625 " | ¥34,588 | ||
FGQ93000ブルー | 28qt。 | 青 | プラスチック | 16 1 / 5 " | 14 7 / 10 " | 26 1 / 5 " | ¥39,202 | ||
FGQ90088YEL | 28qt。 | 黄色と灰色 | プラスチック | 16 1 / 9 " | 14.5 " | 26 1 / 5 " | ¥42,387 | ||
FG758088YEL | 35qt。 | イエロー | - | 36.5 " | 20 1 / 9 " | 15 7 / 10 " | ¥38,481 | ||
FG758888レッド | 35qt。 | レッド | 金属 | 36.5 " | 20 1 / 10 " | 15 7 / 10 " | ¥51,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。