RUBBERMAID FG758888RED モップバケツと絞り器 35 クォート レッド
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モップバケットと絞り器 |
アンプ | 7.46/3.73 |
ベアリングタイプ | 永久潤滑、メンテナンスフリー |
容量 | 35qt。 |
キャスタータイプ | 3 "ノンマーキング |
色 | レッド |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 9.6 |
GPM @ 20 PSI | 8.9 |
GPM @ 40 PSI | 7.5 |
GPM @ 60 PSI | 5.7 |
GPM @ 80 PSI | 2.9 |
ハンドル材料 | 金属 |
高さ | 9" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 3/4 "FNPT |
長さ | 20.875 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大ケース圧力 | 300 PSI |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
メカニズム | 手動式 |
モーター周囲温度評価 | 65度C |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 3/4 "FNPT |
全体の高さ | 36.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 1 / 10 " |
全幅 | 15 7 / 10 " |
相 | 1 |
シール材 | カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
形状 | 長方形の |
インターンシップ | 8 |
サクションリフト | 10 Ft。 |
電圧 | 115/230 |
接液材料 | ノリル、カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.5 " |
絞りタイプ | サイドプレス |
船の重量(kg) | 8.96 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | ハンドル材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618688YEL | 44qt。 | イエロー | 金属 | 38 " | 24 " | 17 " | ¥84,857 | ||
FG757688YEL | 44qt。 | イエロー | 金属 | 38 " | 24 " | 17 " | ¥90,078 | ||
FG738000YEL | 31qt。 | イエロー | 金属 | 32.25 " | 13.25 " | 22.625 " | ¥34,588 | ||
FGQ93000ブルー | 28qt。 | 青 | プラスチック | 16 1 / 5 " | 14 7 / 10 " | 26 1 / 5 " | ¥39,202 | ||
FGQ90088YEL | 28qt。 | 黄色と灰色 | プラスチック | 16 1 / 9 " | 14.5 " | 26 1 / 5 " | ¥42,387 | ||
FG758088YEL | 35qt。 | イエロー | - | 36.5 " | 20 1 / 9 " | 15 7 / 10 " | ¥38,481 | ||
FG758888GRN | 35qt。 | グリーン | 金属 | 36.5 " | 20 1 / 10 " | 15 7 / 10 " | ¥51,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。