RUBBERMAID FG565461BLA ビッグ ホイール カート HD 1/8 キュービック ヤード 200 ポンド。
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
アイテム価格 | ビッグホイールカート |
色 | ブラック |
フレーム材料 | 構造フォーム |
ハンドルの高さ | 24-3 / 4」 |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 23.625 " |
ホッパー素材 | 高密度ポリエチレン |
ホッパータイプ | ヘビーデューティ |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
全体の高さ | 24.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 47 " |
全幅 | 27.5 " |
音量 | 1 / 8cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1 / 8cu。 yd。 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 半空気圧 |
船の重量(kg) | 22.23 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 120.14 |
船幅(cm) | 57.66 |
HSコード | 8716801000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG564200BLA | 28.25 " | 300ポンド | 28.25 " | 58 " | 32.75 " | 1 / 4cu。 yd。 | バルカナイズドゴム素材 | ¥95,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。