RUBBERMAID FG564200BLA ビッグ ホイール カート HD 1/4 キュービック ヤード 300 ポンド。
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
アイテム価格 | ビッグホイールカート |
色 | ブラック |
フレーム材料 | 構造フォーム |
ハンドルの高さ | 25 " |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 28.25 " |
ホッパー素材 | 高密度ポリエチレン |
ホッパータイプ | ヘビーデューティ |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
全体の高さ | 28.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 58 " |
全幅 | 32.75 " |
音量 | 1 / 4cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1 / 4cu。 yd。 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | バルカナイズドゴム素材 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 72.9 |
HSコード | 8716801000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG565461BLA | 23.625 " | 200ポンド | 24.75 " | 47 " | 27.5 " | 1 / 8cu。 yd。 | ラバー | ¥76,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。