RUBBERMAID FG342488BLA ユーティリティ カート 200 ポンド耐荷重プラスチック
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 66ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1" |
中央と下の棚の間の距離 | 11.75 " |
棚の間の距離 | 11 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 11.75 " |
ハンドルの高さ | 37-3 / 4」 |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | シルバー |
脚の素材 | プラスチック |
唇の高さ | 1" |
負荷容量 | 200ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 37.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33.63 " |
全幅 | 18.625 " |
棚の色 | ブラック |
棚の長さ | 40 " |
棚板素材 | プラスチック |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Handle | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 脚の色 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,556 | ||
FG452089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,307 | ||
FG452089BEIG | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ベージュ | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,673 | ||
FG430000BLA | ユーティリティカート | 人間工学に基づいて設計されており、押したり引いたりするのに快適さを追加します | 200ポンド | 5" | レッド | アルミニウム | - | 400ポンド | ¥188,802 | ||
FG9T6600BLA | ユーティリティカート | 隆起しました | 250ポンド | - | - | - | 4" | 300ポンド | ¥50,989 | ||
FG9T6700BLA | ユーティリティカート | 人間工学的 | 250ポンド | - | - | - | 4" | 500ポンド | ¥65,471 | ||
FG342100BLA | ユーティリティカート | - | 50ポンド | 3" | - | プラスチック | - | 150ポンド | ¥100,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。