RUBBERMAID FG264600BLA コンテナ台車 20~55ガロン ブラック
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
アイテム価格 | コンテナドリー |
キャスターサイズ | 4" |
色 | ブラック |
深さ | 45 " |
コンテナサイズに適合 | 20から55ガロン。 |
高さ | 8" |
長さ | 45 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | HDPE |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 20.25 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 114.81 |
船幅(cm) | 52.83 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | キャスターサイズ | 色 | 形状 | 幅(Width) | 深さ | コンテナサイズに適合 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG353000BLA | HDPE | 3" | ブラック | 正方形である | 17.25 " | 17.25 " | 28から40ガロン。 | 6.25 " | ¥30,776 | ||
FG264043BLA | HDPE | 3" | ブラック | ラウンド | - | - | 20から55ガロン。 | 6.625 " | ¥37,232 | ||
FG264000BLA | ゴム/鋼 | 3" | ブラック | ラウンド | - | - | 20から55ガロン。 | 6.625 " | ¥18,640 | ||
1968468 | ステンレス鋼 | 3" | グレー | 長方形の | 9 5 / 16 " | - | 16から23ガロン。 | 9" | ¥60,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。