RUBBERMAID FG353000BLA コンテナ台車 28~40ガロン ブラック
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナドリー |
キャスターサイズ | 3" |
色 | ブラック |
深さ | 17.25 " |
コンテナサイズに適合 | 28から40ガロン。 |
高さ | 6.25 " |
長さ | 17.25 " |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | HDPE |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 17.25 " |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | キャスターサイズ | 色 | 形状 | 幅(Width) | 深さ | コンテナサイズに適合 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG264043BLA | HDPE | 3" | ブラック | ラウンド | - | - | 20から55ガロン。 | 6.625 " | ¥37,232 | ||
FG264000BLA | ゴム/鋼 | 3" | ブラック | ラウンド | - | - | 20から55ガロン。 | 6.625 " | ¥18,640 | ||
FG264600BLA | HDPE | 4" | ブラック | 長方形の | 20.25 " | 45 " | 20から55ガロン。 | 8" | ¥74,700 | ||
1968468 | ステンレス鋼 | 3" | グレー | 長方形の | 9 5 / 16 " | - | 16から23ガロン。 | 9" | ¥60,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。