RUBBERMAID FG261400GRAY バケツ 14 クォート グレー プラスチック
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
アイテム価格 | バケット |
バケット/ペール径 | 12 " |
容量 | 14qt。 |
色 | グレー |
カラーコーディングシステム | 有り |
直径 | 12 " |
高さ | 11.25 " |
長さ | 11.25 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
金属検出可能 | いいえ |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | バケット/ペール径 | 容量 | 色 | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG261400レッド | 12 " | 12 " | 14qt。 | レッド | 12 " | 11.25 " | 11.25 " | プラスチック | ¥7,469 | |
FG296300グレー | 10.5 " | 10.5 " | 10Qt。 | グレー | 10.5 " | 10.25 " | 10.25 " | HDPE | ¥4,124 | |
FG296300レッド | 10.5 " | 10.5 " | 10Qt。 | レッド | 10.5 " | 10.25 " | 10.25 " | HDPE | ¥4,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。