RUBBERMAID FG296300GRAY バケット 10 クォート グレー HDPE 高さ 10-1/4 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バケット |
バケット/ペール径 | 10.5 " |
容量 | 10Qt。 |
色 | グレー |
カラーコーディングシステム | 有り |
直径 | 10.5 " |
高さ | 10.25 " |
長さ | 10.25 " |
材料 | HDPE |
金属検出可能 | いいえ |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 85.34 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | バケット/ペール径 | 容量 | 色 | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG261400グレー | 12 " | 12 " | 14qt。 | グレー | 12 " | 11.25 " | 11.25 " | 高密度ポリエチレン | ¥7,127 | |
FG261400レッド | 12 " | 12 " | 14qt。 | レッド | 12 " | 11.25 " | 11.25 " | プラスチック | ¥7,469 | |
FG296300レッド | 10.5 " | 10.5 " | 10Qt。 | レッド | 10.5 " | 10.25 " | 10.25 " | HDPE | ¥4,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。