ZURN シャワーヘッド 施設向け
形式 | モデル | 深さ | 面径 | 注ぐ速さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z7000-I2 | 2.5 " | 5 / 8 " | 2.5 gpm | 真鍮とクロム | ¥11,878 | |
B | Z7000-I5-1.5 | 4.5 " | 2" | 0-1.5 GPM | ガラス質の中国、真ちゅう、クロム | ¥29,121 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- 料理とペトリ皿
- ラジエーター専用ツール
- プラスチックアングルストック
- ストーム廃水サンプラー
- 電磁弁とコイル
- プッシュボタン
- 特殊ヒーター
- ポータブルクーラーおよび飲料
- コンクリートとアスファルト
- NORTON ABRASIVES 研磨サンディングベルト、幅3/4インチ、長さ20-1 / 2インチ
- BUSSMANN ヒューズブロック、ヒューズタイプ:ミゼット、ヒューズクラス:ミゼット
- BESSEY バークランプクラッチダブルヘッド3-1 / 2ディープ
- BANJO FITTINGS ユニオンバルブハンドル
- SPEARS VALVES PVC 125PSIPIP加工フィッティング15度エルボ、ソケットxソケット
- Cementex USA ホットスティックワイプ
- NUPLA エルゴパワースクエアポイントシャベル
- WHEELER-REX 排出ホース
- STREAMLIGHT 交換ランプ
- WEG Teao 三相エアレーションファンファームデューティモーター